Upínací čelist Versa, kulatá, Typ: 5

Artiklové číslo: 370035 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 452,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    1 210,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Versa
Označení výrobce Versa Spannkralle, rund, Typ: 5
Doporučená upínací výška min. H2 min 1,5 mm
Doporučená upínací výška max. H2 max 3 mm
Vhodné pro velikost šroubů M5
Závit M M5
Druh produktu Upínací čelist
Šířka základní těleso B3 19,05 mm
Výška základního tělesa H3 9,53 mm
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Norma DIN 912
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370035 5
EAN / GTIN 4046368329755
Číslo výrobce X32975
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Kontura čelisti vytváří lehké stahování.
  • Nižší upínací výška šetří materiál.
  • Vyšší řezné hodnoty díky tvarovému upínání.

Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.

Rozsah dodávky:

1 upínací čelist včetně šroubu.