{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Versa | |
| Denumirea producătorului | Versa Spannkralle, rund, Typ: 5 | |
| Înălțime de prindere recomandată min. H2 min | 1,5 mm | |
| Înălțime de prindere recomandată max. H2 max | 3 mm | |
| Recomandat pentru dimensiunea şuruburilor | M5 | |
| Filet M | M5 | |
| Tip produs | Gheară de prindere | |
| Lățime corpuri de bază B3 | 19,05 mm | |
| Înălțime corp de bază H3 | 9,53 mm | |
| Cu alezaj | da | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Standard | DIN 912 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370035 5 | |
| EAN / GTIN | 4046368329755 | |
| Număr producător | X32975 | |
| Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |