Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 50XSE

Č. pol.: 363000 50XSE
Zľava
843,54 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xtric
Upínacia sila do maximálne 16 kN
Hmotnosť 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Výška H 35 mm
Rozsah upínania S1 0 mm - 22 mm
Rozsah upínania S2 49 mm - 65 mm
Pozdĺžna drážka 20 mm
Maximálny uťahovací moment 40 Nm
Rozmery cez steny 7 mm; 3 mm
Rozstup spodnej strany 52 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Xtric 50
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 363000 50XSE
EAN/GTIN 4067263161035
Číslo výrobcu 363000 50XSE
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.
  • Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponentov.
  • Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.
  • Výmena čeľustí bez použitia náradia. Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
  • Rozhranie pre automatizáciu.
  • Dômyselný systém rýchlej výmeny čeľustí bez použitia náradia.
  • Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.
  • Rýchle a intuitívne ovládanie.
  • Presnosť opakovania <0,01 mm.
  • Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.
  • Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.
  • Upínací okraj pre úpinky.
  • Nastavenie stredu pomocou kľúča na skrutky s čelným otvorom.

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363010363045.

Rozsah dodávky:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, kryt vretena č. 363083.

Zvláštní příslušenství:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory č. 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Poznámka:

Vrátane adaptácie vhodnej pre Erowa ITS50.
Vhodné nadstavbové čeľuste č. 363010363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeľuste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nadstavbových čeľustí.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Upínacie zariadenia na montáž do stroja určeného na obrábanie frézovaním.
  • Na upnutie obrobkov v surovom stave alebo čiastočne opracovaných obrobkov.
  • Upínanie rôznych obrobkov pomocou rôznych vyhotovení a vymieňacích čeľustí.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.

Nesprávne použitie
  • Stredovú svorku nepoužívajte na obrábanie sústružením.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Použitie v súlade s určením
  • Upínacie zariadenia na montáž do stroja určeného na obrábanie frézovaním.
  • Na upnutie obrobkov v surovom stave alebo čiastočne opracovaných obrobkov.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Prispôsobenie sa geometrii obrobku je možné prostredníctvom rôznych vyhotovení a vymeniteľných čeľustí.

Nesprávne použitie
  • Stredovú svorku nepoužívajte na obrábanie sústružením.
  • Stredovú svorku neupínajte na upínacom okraji.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky