Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric 80MP

Č. pol.: 363000 80MP
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xtric
Upínacia sila do maximálne 25 kN
Hmotnosť 4 kg
L 220 mm
B 80 mm
Výška H 40 mm
Rozsah upínania S1 0 mm - 126 mm
Rozsah upínania S2 74 mm - 194 mm
Pozdĺžna drážka 20 mm
Uhol výkyvu ±2 Stupeň
Maximálny uťahovací moment 85 Nm
Rozmery cez steny 10 mm; 5 mm
Rozstup spodnej strany 52 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Xtric 80
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363000 80MP
EAN/GTIN 4062406090517

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.
  • Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.
  • Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponetov.
  • Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.
  • Výmena čeľustí bez použitia náradia. Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
  • Rozhranie pre automatizáciu.
  • Geniálny systém rýchlej výmeny čeľustí.
  • Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.
  • Rýchla a intuitívna obsluha.
  • Presnosť opakovania <0,01 mm.
  • Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.
  • Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.
  • Upínací okraj pre úpinky.
  • Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363010363045.

Rozsah dodávky:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, kryt vretena č. 363083.

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čep GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96.

Poznámka:

Vhodné nadstavbové čeľuste č. 363010363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeľuste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nadstavbových čeľustí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka