Upínacia príložka, Typ: 80

Č. pol.: 363081 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xtric; Xtric; Xtric 50
Šírka B 40 mm
Výška H 12 mm
Dĺžka L 45 mm
vhodné pre farebný kód Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Druh produktu Upínacia príložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 363081 80
EAN/GTIN 4062406090678
Číslo výrobcu 363081 80
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Xtric 50 a 80, č. 359400 1 a č. 363300.