Prevedenie:
- Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
- Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.
- Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponentov.
- Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.
- Výmena čeľustí bez použitia náradia. Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
- Rozhranie pre automatizáciu.
- Dômyselný systém rýchlej výmeny čeľustí bez použitia náradia.
- Upínacia sila až 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.
- Rýchle a intuitívne ovládanie.
- Presnosť opakovania <0,01 mm.
- Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.
- Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.
- Upínací okraj pre úpinky.
- Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.
Použitie:
Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.
Vhodné pro:
Rozsah dodávky:
Základná lišta, vreteno, matica vretena,
kryt vretena č. 363083.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Vhodné nadstavbové čeľuste č.
363010 –
363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeľuste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nadstavbových čeľustí.
Originálne upínacie čapy pre ZeroClamp sú príliš dlhé na priame použitie. Skráťte závity čapov na max. dĺžku zaskrutkovania 19 mm od dosadacej plochy.
Warning:
Použitie v súlade s určením- Upínacie zariadenia na montáž do stroja určeného na obrábanie frézovaním.
- Na upnutie obrobkov v surovom stave alebo čiastočne opracovaných obrobkov.
- Upínanie rôznych obrobkov pomocou rôznych vyhotovení a vymieňacích čeľustí.
- Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
Nesprávne použitie- Stredovú svorku nepoužívajte na obrábanie sústružením.
- Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
- Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Použitie v súlade s určením- Upínacie zariadenia na montáž do stroja určeného na obrábanie frézovaním.
- Na upnutie obrobkov v surovom stave alebo čiastočne opracovaných obrobkov.
- Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
- Prispôsobenie sa geometrii obrobku je možné prostredníctvom rôznych vyhotovení a vymeniteľných čeľustí.
Nesprávne použitie- Stredovú svorku nepoužívajte na obrábanie sústružením.
- Stredovú svorku neupínajte na upínacom okraji.
- Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
- Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.