Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric 125XSA

Č. pol.: 363000 125XSA
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Hmotnosť 10,6 kg
L 186 mm
B 125 mm
Výška H 54 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia 80 mm
Maximálny uťahovací moment 132 Nm
Rozmery cez steny 13 mm; 5 mm
maximálna upínacia sila 32 kN
Farebný kód Xtric 125
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363000 125XSA
EAN/GTIN 4067263098799

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.
  • Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.
  • Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponetov.
  • Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.
  • Výmena čeľustí bez použitia náradia. Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
  • Rozhranie pre automatizáciu.
  • Dokonale středově upínací díky středovému nastavení.
  • Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363010363045.

Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena a čtyři upínací šrouby vhodné pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, nástrčné klíče č. 642229 13, montážní stanice č. 358595 80.

Poznámka:

Vhodný pro automatizační systém GARANT TurnTable v kombinaci s / pro automatizační konzolu č. 360164 XP80Z. Vhodné nástavbové čelisti č.363010363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka