• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Čeľusť 20 mm, pre T-Rex pevná, pre typ: 125

Č. pol.: 361225 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 116 mm
Šírka b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Výška čeľusti h 50 mm
Výška h1 45 mm
Výška h2 14 mm
Dĺžka čeľustí l 62 mm
l1 4 mm
Rozsah upínania S1 9 − 75 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361225 125
EAN/GTIN 4250364400756
Číslo výrobcu 6921884041141
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použitie:

Upínacie plochy povrchovo upravené pre vysoké hodnoty trenia, zvýšená prídržná sila minimálne o faktor 2
(porovnávacia tvrdosť 80 HRC).

Vhodné pro:

Pevné čeľuste pre T-Rex č. 361202.