{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Typ | 125 | |
| Backenbreite b | 116 mm | |
| Breite b1 | 20 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 20 mm | |
| Backenhöhe h | 50 mm | |
| Höhe h1 | 45 mm | |
| Höhe h2 | 14 mm | |
| Backenlänge l | 62 mm | |
| l1 | 4 mm | |
| Spannbereich S1 | 9 − 75 mm | |
| passend zu Farbcode | T-Rex | |
| Produktart | Schraubstock-Backen |
| Artikelnummer | 361225 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400756 | |
| Herstellernummer | 6921884041141 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |