• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Bek 20 mm, voor T-Rex vast, Voor type: 125

Artikelnummer: 361225 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 116 mm
Breedte b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Bekhoogte h 50 mm
Hoogte h1 45 mm
Hoogte h2 14 mm
Beklengte l 62 mm
l1 4 mm
Spanbereik S1 9 − 75 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361225 125
EAN/GTIN 4250364400756
Nummer fabrikant 6921884041141
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Spanvlakken gecoat voor hoge wrijvingscoëfficiënten, een minimaal 2 keer hogere houdkracht
(vergelijkingshardheid 80 HRC).

T.b.v.:

Vaste bekken voor T-Rex nr. 361202.