{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip | 125 | |
| Širina čeljusti b | 116 mm | |
| širina b1 | 20 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 20 mm | |
| Visina čeljusti h | 50 mm | |
| Visina h1 | 45 mm | |
| visina h2 | 14 mm | |
| Duljina čeljusti l | 62 mm | |
| l1 | 4 mm | |
| Stezni raspon S1 | 9 − 75 mm | |
| odgovaraju kodu boja | T-Rex | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361225 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400756 | |
| Broj proizvođača | 6921884041141 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |