• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Back 20 mm, för T-Rex fix, För typ: 125

Art-nr.: 361225 125

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 116 mm
Bredd b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
backhöjd h 50 mm
Höjd h1 45 mm
Höjd h2 14 mm
backlängd l 62 mm
l1 4 mm
Spännvidd S1 9 − 75 mm
passar färgkod T-Rex
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361225 125
EAN/GTIN 4250364400756
Tillverkarens nummer 6921884041141
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Användningsdata:

Spännytorna belagda för hög friktion, förbättrad hållkraft med minst en faktor 2
(jämförbar hårdhet 80 HRC).

Passar till:

Fasta backar för T-Rex nr 361202.