• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Čelist 20 mm, pro T-Rex pevná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361225 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 116 mm
Šířka b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Výška čelistí h 50 mm
Výška h1 45 mm
Výška h2 14 mm
Délka čelistí l 62 mm
l1 4 mm
Rozsah upnutí S1 9 − 75 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361225 125
EAN / GTIN 4250364400756
Číslo výrobce 6921884041141
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Upínací plochy povlakované pro vysoké hodnoty tření, přídržná síla zvýšená min. o koef. 1,5
(srovnávací tvrdost 80 HRC).

Vhodné pro:

Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.