Upinací hrniec ZeroClamp samosvorný, Typ: Z120L

Č. pol.: 360045 Z120L
Zľava
903,72 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Prídržná sila M10 35 kN
Prídržná sila M12 50 kN
Sila vťahovania 5 kN
Sila vťahovania s turbom 20 kN
⌀ upínacieho hrnca d 120 mm
Existuje indexovací otvor nie
Vyrovnanie radiálne 0,1 mm
Presnosť opakovania < 2,5 µm
Druh produktu Upínací hrniec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360045 Z120L
EAN/GTIN 4067263801511
Číslo výrobcu 360045 Z120L
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Na odblokovanie je potrebná prípojka stlačeného vzduchu 6 bar.
  • Radiálna kompenzácia 0,1 mm.
  • Maximálne zatiahnutie skrutky 1 mm.
  • Opakovateľnosť < 2,5 μm.
  • Všetky komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej alebo nehrdzavejúcej ocele.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Výhoda:

  • Presnosť opakovania < 2,5 μm.
  • Vďaka princípu HSK vždy bez vôle. (dutá stopka kužeľa)
  • Tepelná symetria prostredníctvom predpätých upínacích kužeľov. Tieto vždy vykompenzujú nepresnosti odpichnutí do nulového bodu.
  • Vyžaduje sa len jeden typ upínacieho čapu, vďaka čomu je logistika jednoduchá.
  • o 30 % väčší objem sily/zdvihu v porovnaní so štandardnými upínacími rezonátormi. Lineárne podávanie upínacích posúvačov, nie je potrebné žiadne rozdelenie na rýchly a upínací zdvih.
  • Funkcia vyfukovania, funkcia turbo a vyhľadávanie polohy upínacieho posúvača.
  • Nie sú potrebné žiadne voľné alebo mečové čapy, štandardne však fungujú aj s týmito typmi čapov.

Funkce:

Zapustený piest v oblasti posúvača je vybavený unášačmi, ktoré sú usporiadané pod uhlom 15° a zaberajú do posúvača.
Keď sa piest zdvihne, upínacie sane sa radiálne posunú a zablokujú upínaciu skrutku silou pružiny 14 upínacích pružín.

Použitie:

Pre individuálnu inštaláciu do upínacích zariadení. Pre dodatočnú montáž na existujúce základné dosky pre vyššiu prídržnú silu.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025 veľ. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 a 25M10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky