{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
| ⌀ exterior | 47 mm | |
| Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 103 mm | |
| Cone para mandril | B 16 | |
| ⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
| Tipo de produto | Bucha sem chave |
| Número do artigo | 341421 13/16 | |
| EAN/GTIN | 8436004856626 | |
| Fabricante/responsável | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |