{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
| ⌀ ext. | 47 mm | |
| Longueur mandrin fermé | 103 mm | |
| Cône intérieur | B 16 | |
| ⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
| Type de produit | Mandrins sans clé |
| Référence article | 341421 13/16 | |
| EAN / GTIN | 8436004856626 | |
| Fabricant/personne responsable | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |