FFQ8 D050-05-22-12 Čelní frézy s vysokým posuvem pro oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3391898
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEOFEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391898
EAN/GTIN 7291075439120
Číslo výrobcu 3391898
Číslo L L23980 459

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky