D3N 170-026-20A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3363002
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363002
EAN/GTIN 7291075401547
Číslo výrobcu 3363002
Číslo L L24040 822

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17, celková délka (OAL) 110,72 mm, efektivní délka (LU) 29,02 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 170
  • Celková délka (OAL) 110.72 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.52 mm
  • Délka upínace (LPR) 60.72 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 29.02 mm

Vhodné výrobky

Vložky