D3N 170-026-20A-1.5D Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3363002
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3363002
EAN / GTIN 7291075401547
Număr producător 3363002
L-Număr L24040 822

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 17.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 17 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 170
  • Lungime totală (OAL): 110.72 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.52 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 60.72 mm
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 29.02 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate