H3P 179-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353018
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353018
EAN/GTIN 7291075394948
Číslo výrobcu 3353018
Číslo L L24050 1875

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 17,9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 17, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 9,72 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 17.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.52 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.72 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka