D3N 170-026-20A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363002
EAN / GTIN 7291075401547
Gyártó száma 3363002
L-szám L24040 822

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17, celková délka (OAL) 110,72 mm, efektivní délka (LU) 29,02 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 17 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 170
  • Teljes hossz (OAL) 110,72 mm
  • Pont hossza (PL) 3,52 mm
  • Perem hossza (LPR) 60,72 mm
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 29,02 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése