D3N 170-026-20A-1.5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: 3363002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3363002
EAN / GTIN 7291075401547
Codice del produttore 3363002
Numero-L L24040 822

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 17 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17, Overall Length (OAL) 110.72 mm, Usable Length (LU) 29.02 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 17 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 17.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 17 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 170
  • Overall Length (OAL) 110.72 mm
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60.72 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 29.02 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto