D3N 170-026-20A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3363002
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363002
EAN/GTIN 7291075401547
Nummer fabrikant 3363002
L-nummer L24040 822

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 17 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 17, totale lengte (OAL) 110,72 mm, effectieve lengte (LU) 29,02 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 17 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 170
  • Totale lengte (OAL) 110,72 mm
  • Puntlengte (PL) 3,52 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60,72 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 29,02 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles