MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 32 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 32.50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 32.50
EAN/GTIN 4002632904424
Číslo výrobcu 32.50
Číslo L L60170 269

Popis

Popis:

GRAFIKKLINGS NR. 32 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má několik řezných hran, které lze použít různými způsoby po delší dobu provozu. Čepel je dlouhá 51,5 mm, široká 5,7 mm a silná 0,63 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 32 je k dispozici pod pořadovým číslem 32,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: Stáhněte si GRAFIX piccolo, verze
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    1rychlostní, 2rychlostní

    Blade charakteristiky:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Speciální tvar čepele
  • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 1 přihrádka, 2 přihrádka
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 3
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo