• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 32, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 32.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32.50
EAN / GTIN 4002632904424
Herstellernummer 32.50
L-Nummer L60170 269

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 32 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über mehrere unterschiedlich nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 51,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 32 ist unter der Bestellnummer 32.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX PICCOLO.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach, 2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Sonderform
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach, 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 3
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript