Opis:
GRAFIKKLINGS NR. 32 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima več rezalnih robov, ki jih je mogoče uporabljati na različne načine za daljši čas delovanja. Rezilo je dolgo 51,5 mm, široko 5,7 mm in debelo 0,63 mm.
GRAFIKKLINGS NR. 32 je na voljo pod zaporedno številko 32,50 v reviji za 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: GRAFIX piccolo.
- Faseti rezil:
1-stopenjski, 2-stopenjski
rezilo značilnosti:
2-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Posebna oblika rezila
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega: Ne
- Brušenje rezil: Posebno brušenje
- Faseti rezil: 1-bin, 2-bin
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 3
- Rezalni robovi: 2-krat uporabno