MARTOR GRAFISCH MESJE 32 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 32.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32.50
EAN/GTIN 4002632904424
Nummer fabrikant 32.50
L-nummer L60170 269

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 32 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft verschillende snijkanten die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt voor een langere bedrijfstijd. Het blad is 51,5 mm lang, 5,7 mm breed en 0,63 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 32 is verkrijgbaar onder bestelnummer 32,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX piccolo.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    Karakteristieken 1-speed, 2-speed

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Speciale bladvorm
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 1-bin, 2-bin
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 3
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires