MARTOR Blade GRAFIKKLINGE 32 , 10 în carcasă

Cod articol: 32.50
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 32.50
EAN / GTIN 4002632904424
Număr producător 32.50
L-Număr L60170 269

Descriere

Descriere:

GRAFIKLINGS Nr. 32 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are mai multe muchii de tăiere care pot fi utilizate în moduri diferite pentru un timp de funcționare mai lung. Lama are o lungime de 51,5 mm, o lățime de 5,7 mm și o grosime de 0,63 mm.

GRAFIKLINGS Nr. 32 este disponibil sub numărul de comandă 32,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX piccolo.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    Caracteristici lamă cu 1 viteze, 2 viteze

    :
    lamă utilizabilă cu 2 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Formă specială a lamei
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: 1 sertare, 2 sertare
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 3
  • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii