• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Upínač nástrojov tvar B1 radiálny pravý, krátky, Stopka ⌀ d1: 16

Č. pol.: 319007 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ d1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tvar: B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 16
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319007 16
EAN/GTIN 4067263014263
Číslo výrobcu 319007 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.