{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oblika | B | |
| ⌀ držala d1 | 16 mm | |
| h1 | 12 mm | |
| h2 | 17 mm | |
| b1 | 42 mm | |
| b2 | 23 mm | |
| h5 | 20 mm | |
| h6 | 30 mm | |
| l1 | 13 mm | |
| l2 | 24 mm | |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 16 | |
| Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
| Številka izdelka | 319007 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263014263 | |
| Številka proizvajalca | 319007 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |