• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verktygshållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 16mm

Art-nr.: 319007 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter d1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Form: B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form B
Skaftdiameter d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 16
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319007 16
EAN/GTIN 4067263014263
Tillverkarens nummer 319007 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ±2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.