Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 319007 16
Korting
€ 94,60
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Vorm: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm B
Schacht-⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 16
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319007 16
EAN/GTIN 4067263014263
Nummer fabrikant 319007 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten