• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue ⌀ d1: 16mm

Réf.: 319007 16
Remise
CHF 99.40
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Forme: B

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme B
Queue ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 319007 16
EAN / GTIN 4067263014263
Réf. fabricant 319007 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés