Upínač nástrojov tvar B1 radiálny pravý, krátky 50

Č. pol.: 319007 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 36 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 50
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319007 50
EAN/GTIN 4067263201106

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.