Szerszámbefogó, B alak1 radiális, jobbos, rövid, Szár ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 319007 16
Kedvezmény
94,60 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alak: B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
VDI szár színjelölése VDI 16
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319007 16
EAN / GTIN 4067263014263
Gyártó száma 319007 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek