LNET 083008-TN-N IC928 Tangenciálně upnuté destičky se 4 břity pro drážkové a kotoučové frézy

Č. pol.: 3422221
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3422221
EAN/GTIN 7291075447606
Číslo výrobcu 3422221
Číslo L L23910 74

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 8,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 3 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač