T290 LNMT 050204TR IC808 Tangenciální břitové destičky se 2 řeznými hranami

Č. pol.: 5605980
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605980
EAN/GTIN 7291075260571
Číslo výrobcu 5605980
Číslo L L23910 1009

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 5,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 5.75 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 2.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač