HBR D.62-QF IC928 220° kulové profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování, upínání a podřezávání nahoru a dolů

Č. pol.: 5605019
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605019
EAN/GTIN 7291075193657
Číslo výrobcu 5605019
Číslo L L23970 88

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 0,42″, tloušťka břitových destiček (s ) 0,133″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.42″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.133″
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.008 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Pocet rezných hran: 2

Vhodné výrobky

Upínač