R90MT 43-RM IC928 Kulaté břitové destičky s utvářečem třísek pro tvarové frézování.

Č. pol.: 5602547
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602547
EAN/GTIN 7291075102260
Číslo výrobcu 5602547
Číslo L L23910 1265

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 5,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Upínač