Speciální přítlačná deska s prismatem

Č. pol.: 3101193
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prítlačný uzáver

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101193
EAN/GTIN 4008158030975
Číslo výrobcu 3101193
Číslo L L80040 49

Popis

Popis:

  • Dlouhá životnost díky žáruvzdorné speciální přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, otočné až o 35°
  • Různá provedení:
  • Standardní provedení s hladkým povrchem
  • S žebrovaným povrchem pro bezpečné uchycení znečištěných obrobků
  • S V-drážkou pro upevnění kulatých, oválných a hranatých obrobků.

Charakteristika:

  • Verze: S hranolem
  • vhodné pro: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.