Piastra di pressione speciale, prisma

Codice art.: 3101193
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 3101193
EAN / GTIN 4008158030975
Codice del produttore 3101193
Numero-L L80040 49
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°
  • Diverse versioni:Versione standard con superficie liscia
  • Con superficie dentellata per una presa sicura sui pezzi sporchi
  • Con scanalatura a V per il fissaggio di pezzi rotondi, ovali e angolari

Proprietà:

  • Versione: Con prisma
  • Per: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.