Platillo de apriete especial, prisma en V

Número de artículo: 3101193
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Caperuza de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 3101193
EAN / GTIN 4008158030975
Número del fabricante 3101193
Número L L80040 49
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°
  • Tres versiones de diseño:
  • Cara lisa (versión estándar)
  • Cara rugosa para una sujeción segura en superficies sucias
  • Cara con ranura en V para piezas redondas, ovaladas y con bordes

Característica:

  • Versión: Con prisma
  • adecuada para: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.