• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialdruckplatte, mit Prisma

Artikel-Nr.: 3101193
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Druckkappe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101193
EAN / GTIN 4008158030975
Herstellernummer 3101193
L-Nummer L80040 49
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
  • Verschiedene Ausführungen:
  • Standardausführung mit glatter Oberfläche
  • Mit geriffelter Oberfläche für sicheren Halt auf verschmutzten Werkstücken
  • Mit V-Nut zum Fixieren von runden, ovalen und kantigen Werkstücken

Merkmal:

  • Ausführung: mit Prisma
  • passend für: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.