Speciale drukplaat, prisma

Artikelnummer: 3101193
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Aandrukplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101193
EAN/GTIN 4008158030975
Nummer fabrikant 3101193
L-nummer L80040 49
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met gesinterde stalen inleg, die tot 35° kan worden gekanteld
  • Drie designversies:
  • Gladde uitvoering (standaardversie)
  • Ruwe uitvoering voor veilig spannen op vuile oppervlakken
  • V-groef voor ronde, ovale en gekante werkstukken

Kenmerk:

  • Versie: Met prisma
  • geschikt voor: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan