Placă de presiune specială, cu prismă

Cod articol.: 3101193
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3101193
EAN / GTIN 4008158030975
Număr producător 3101193
L-Număr L80040 49
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi rotită până la 35°
  • Diferite versiuni:
  • Versiune standard cu suprafață netedă
  • Cu suprafață striată pentru o fixare sigură pe piesele de lucru murdare
  • Cu canelură în V pentru fixarea pieselor rotunde, ovale și unghiulare

Caracteristică:

  • Versiune: Cu prismă
  • potrivit pentru: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.