Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER, Pour ER: 40

Réf.: 309617 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6499 D
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 40 mm
Norme DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur totale L 29 mm
⌀ ext. D 61,9 mm
Filetage M52×1
Couple de serrage maximal 169 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309617 40
EAN / GTIN 4045197771773
Réf. fabricant 309617 40

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Surface avec revêtement de glissement, montage sur roulements à billes. Coefficient de frottement réduit, forces de serrage accrues.
Avec goujures.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision HiRunER 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accessoire(s):

Clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!