HiRunER presný klieštinový upínač ER, BT 30 A = 60, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11M

Č. pol.: 302839 11M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 1-7 mm
upínač BT 30 A = 60
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Rozsah upínania 1 mm - 7 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Vonkajší ⌀ D 16 mm
Náhradná upínacia matica ER 309618 11M
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302839 11M
EAN/GTIN 4062406241506
Číslo výrobcu 302839 11M
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vonkajší a vnútorný kužeľ sú brúsené, všetky stopky sú tvrdo presústružené pre tichší chod. Vrátane otvoru na čip RFID/Balluff, odolnej upínacej matice (do 25 000 min-1).

Výhoda:

  • Excelentná presnosť obvodovej perturbácie v systéme (skľučovadlo + upínacia klieština + upínacia matica) 3 µm obvodová perturbácia s 2 µm upínacou klieštinou, 6 µm obvodová perturbácia s 5 µm upínacou klieštinou.
  • Extrémne prídržné sily (až do faktora2 v porovnaní so štandardnými ER skľučovadlami).
  • Účinok znižujúci vibrácie vďaka dvojdielnej upínacej matici.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátanepresnej upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802, upínací kľúč AB č. 308820308835, upínací kľúč ER č. 309757, 309758 (pre 11M a 16M); upínacie kliešte ER Fahrion č. 308901309434. Upínacie kliešte ER č. 308901309432, hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo 628520.

Poznámka:

  • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
  • Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.
  • Používajte len v kombinácii s klieštinami Fahrion.
  • Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínacie kliešte Fahrion HP-2µm ER.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka