Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený, Vhodné pre strmé kužele: 40

Č. pol.: 308802 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Ťažný čap - norma: MAS 403

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 40
Ťažný čap - norma MAS 403
⌀ zväzku D 23 mm
⌀ hlavy D1 15 mm
Celková dĺžka L 57,15 mm
L1 32 mm
Závit M M16
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 40
Rozmer cez steny 19 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308802 40
EAN/GTIN 4045197644602
Číslo výrobcu 308802 40
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so stopkou so strmým kužeľom DIN 69871/ISO 7388-1.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky