Skrutkovací adaptér pre upínacie klieštiny ER16 M12X45

Č. pol.: 301382 M12X45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M12×45
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Vonkajší ⌀ matice 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301382 M12X45
EAN/GTIN 4045197649485

Popis

Prevedenie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Vhodné pro:

Upínače nástrojov pre frézy so závitom.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie klieštiny ER č. 308901309430.
Matice upínacích klieštin ER č. 309650; 309652.

Poznámka:

Vhodné predĺženie resp. redukcia č. 301358; 301359.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely