Adapter s navojnom drškom ER16 M12X45

Artikl br.: 301382 M12X45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12×45
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Vanjski ⌀ matice D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301382 M12X45
EAN / GTIN 4045197649485

Opis

Izvedba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom.

Odgovara:

Držači alata za glodala s navojnom drškom.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308901309430.
Matice za ER stezna čahura br. 309650; 309652.

Napomena:

Odgovarajući nastavci odnosno redukcija br. 301358 / 1359.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi